※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N309E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145594 N309E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145594

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)100 幅B(mm)25 注文コード40145594 品番N309E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,510
この商品は内径d・外径D・幅Bなど107種類から選べます 他の種類を見る

内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。

幅B(mm)25 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)45 面取寸法r(mm)1.5 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)97500 基本静定格荷重Cor(N)98500 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする