※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6822LLB/2AS 深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40146434 6822LLB/2AS 深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40146434

深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

(25件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 注文コード40146434 品番6822LLB/2AS
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内径dなど45種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。

内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)140 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1 質量(g)515 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)24900 基本静定格荷重Cor(N)28200 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00329901
2024-08-28
用途:
アドレスV125 4万キロに1回交換している
その他業種

当方のアドレスV125は、2万キロごとに、ドライブベルトとウェイトローラーを交換している。この定期交換の2回ごと(つまり4万キロに一回)、クラッチを交換するが、ついでにドリブンのベアリングも交換した。製品は安定のNTN製で、クラッチのカスも入らない場所なので、両側非接触タイプをチョイス。抵抗もなくなり大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
00330057
2023-04-29
用途:
ロードバイクのBBベアリングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムシールの摺動抵抗が最も少ないベアリングとのテストデータを見て購入しました。早速取付けましたが、びっくりするほど抵抗なくクランクが回ります。平坦路では勝手に足が回る感覚です。非接触ゴムシールなのでゴミが入り込む恐れはありますが、このお値段なら数ヶ月単位で交換してもいいでしょう。

対象商品:
00330102
2022-07-28
用途:
自転車の修理

取扱をしているところが少なくなってきているので、このような商品を購入できるのはありがたいです。納期等が予定より遅れることもありますが、納期未定でキャンセルになることを考えれば、少し待っても仕方がないのかと考えます。

対象商品:
00330057
2021-03-05
用途:
ロードバイクのウイッシュボーンBB386に使用
HAIR ART PRIME 様 (サービス業)

回転滑らか!かなりの軽さになりました。
セラミックの高価な物を使うよりこちらをこまめに変える方が良いと思います

対象商品:
00329901
2020-05-13
用途:
自転車の高価なホイールメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

アメリカ製の高価なスポーツ自転車用ホイールのベアリングメンテナンス用。日本製非接触シールベアリングの低フリクションが楽しめます。

対象商品:
00329901
2019-11-16
用途:
ハブ用ベアリングの交換
サービス業

パワータップ用に使用。何の問題もなく滑らかに回る。ステンレスの非接触式もあればなおよい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
00329901
2020-02-29
用途:
Powertap G3のメンテナンス
サービス業

特に問題無く使用出来ています。
強度等は、もう少し使ってから。

対象商品:
08986433
2019-01-23
用途:
SRAM REDのハブベアリングのオーヴァーホールで使用。
CreativeWorks 様 (その他業種)

SRAM RED S30AL(FRONT)のデフォルトで組み付けられていたベアリングは耐久性がイマイチなようで、呆気なくゴリ・ガタが出てしまい、オーヴァーホールが必要になってしまった為、信頼のNTN製に交換した。両側非接触ゴムシールなので回転抵抗も少なく、デフォルトよりも確実に良い状態にすることができた。結果に満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする