※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
注文コード40146583
品番N304ET2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は内径d・外径D・幅Bなど107種類から選べます
他の種類を見る
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。