※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU214ET2X 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 40146827 NU214ET2X 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 40146827

円筒ころ軸受 NU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 注文コード40146827 品番NU214ET2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は内径d・外径D・幅Bなど353種類から選べます 他の種類を見る

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。

幅B(mm)24 外径D(Φmm)125 内径d(Φmm)70 面取寸法r(mm)1.5 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)119000 基本静定格荷重Cor(N)137000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑5900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40146827 NU214ET2X 21093304 NU214EAT2X 画像準備中 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08821714
2020-03-17
用途:
修理

品質、価格共に大満足の商品でした。
到着も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする