曜日別特売
LDZCL3H-200A3LH LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL3H) SMC 40147878

※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL3H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ロッド先端ねじ(L) おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード40147878品番LDZCL3H-200A3LH
参考基準価格(税別)¥39,440販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)200カバー(H) ハーフカバー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(L) おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしねじリード(mm)(H) 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする