※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL3H)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ・オートスイッチ種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
40147887
品番
LDZCL3H-50A3H-M9B
参考基準価格(税別)
¥42,740
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
カバー
(H) ハーフカバー
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付mm
ねじリード(mm)
(H) 12
CADデータダウンロード