油圧プレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40156593 品番NSP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥175,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。

能力(t)5 寸法(mm)(ヤゲン台)38×125 質量(kg)65 全幅(mm)610 全高(mm)1310 圧力(kg/cm2)300 出幅(mm)(ロッド出)125、(ネジ出)75 床面積(mm2)500×720 移動間隔(mm)(ラム)-、(テーブル上下)400 使用油量(L)約0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し時フォークリフト必須となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40156593 NSP-5 19671605 NSP-50G 油圧プレス 長崎ジャッキ 油圧プレス 長崎ジャッキ 1台 169,800
欠品中
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする