長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 機械工具・設備機器
長崎ジャッキの ミッションジャッキ
デフジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40156627
品番
NSD-300L
参考基準価格(税別)
¥266,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
デフの着脱作業をサポート。
前後傾斜角度調整機能付。
能力(kg)
300
全長(mm)
1340
質量(kg)
74
全幅(mm)
715
揚程(mm)
650
最高位(mm)
(受板)795
最低位(mm)
(受板)145
傾斜角度(°)
(受板)前/35、後/5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しのため、フォークリフトの準備が必要な商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません