ML-45R ミッションリフト(普通乗用車〜四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキ 40156645 ML-45R ミッションリフト(普通乗用車〜四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキ 40156645

ミッションリフト(普通乗用車〜四駆・RV車タイプ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40156645 品番ML-45R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥321,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ!
角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上!
受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。
収納式ペダルで足下スッキリ。
前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。

能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)110 全幅(mm)900 揚程(mm)800 最高位(mm)(受板)1635 最低位(mm)(受板)835 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする