長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 機械工具・設備機器
長崎ジャッキの ミッションジャッキ
ミッションリフト(普通乗用車〜4トン車タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40156663
品番
M-1200
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)
600
全長(mm)
1110
質量(kg)
90
全幅(mm)
540
揚程(mm)
585
最高位(mm)
(受板)790
最低位(mm)
(受板)205
移動距離(mm)
(受板)左右/40
傾斜角度(°)
(受板)前後/30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません