11-115-70 ブレーキライニング FCマテリアル(旧東海マテリアル) 40158641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキライニング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40158641 品番11-115-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は86種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐熱性を持つアラミド繊維と複数の無機質繊維を使用しています。
摩擦特性としては低温域から高温域まで安定した効きが得られます。

主な適合純正品番41039-00Z03、41039-00Z05、41039-00Z11、41039-80Z11、41039-91700、41039-91701、41039-91707、41039-91719、41039-91773、41039-NA011、41039-NA105 幅(mm)180 厚さ(mm)16 タイプ磨耗センサー用穴付 穴数17 メーカーニッサンUD ドラム径(mm)410 リベット皿6×15.5(69) 内側長(mm)192 パーツNo.41039-00Z03
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする