※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)の ブレーキパッド・足回り部品
FCマテリアル(旧東海マテリアル)の 車用ブレーキシュー
ブレーキライニング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40159043
品番
41-403-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
86
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱性を持つアラミド繊維と複数の無機質繊維を使用しています。
摩擦特性としては低温域から高温域まで安定した効きが得られます。
主な適合純正品番
MC837236、MC838550、MC865412、MC865414、MC869391、MC869626、MC886740、MC886810、MC886871、MC886894、MC886980、MC889298、MC889789、MC889869、MC895405、MC895412、MC895581、MC895866、MC895890、MK321017、MK321687、MK321729、MK328151、MK328549、MK356044、MK356933、MK385270、MK385730、MK428348、MK429089、MK448297、MK528594、MK529689、MK530495
幅(mm)
150
厚さ(mm)
16
タイプ
磨耗センサー用穴付
穴数
10
メーカー
ミツビシフソー
ドラム径(mm)
410
リベット
皿6×15.5(41)
内側長(mm)
192
パーツNo.
MC837236
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。