3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 変圧・変換
Panasonic(パナソニック)の トランス
小型リモコントランス(F型/分電盤用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40164591
品番
WR2301
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,998
バスケットに入れる
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)
50/60共用
寸法H(mm)
60±1
定格電流(A)
1.5
温度上昇
30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)
定格入力電圧(V)
100
定格容量
(1次側)AC100V、(2次側)AC24V 1.5A 36VA
奥行D(mm)
100±1
容量(VA)
72
定格出力電圧(V)
±24
幅W(mm)
49±0.6
注意
※電源電圧により100V用、200V用、242V用がありますが、負荷の電圧とは無関係です。また負荷とトランスの電源は、分けてください。