3/22より値下げ!現場を応援

小型リモコントランス(F型/分電盤用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40164607 品番 WR2311
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別) 値下げ
8,698

主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。

周波数(Hz)50/60共用 寸法H(mm)60±1 定格電流(A)1.5 温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部) 定格入力電圧(V)200 定格容量(1次側)AC200V、(2次側)AC24V 1.5A 36VA 奥行D(mm)100±1 容量(VA)72 定格出力電圧(V)±24 幅W(mm)49±0.6
注意
※電源電圧により100V用、200V用、242V用がありますが、負荷の電圧とは無関係です。また負荷とトランスの電源は、分けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする