曜日別特売
PT-B1000 ペタックスボンド(強力接着剤) カンボウプラス 40171311

ペタックスボンド(強力接着剤)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1000mL)
内容量1缶(1000mL)注文コード40171311品番PT-B1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。
テント・シート用強力接着剤。
補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。
現場施工・高所作業の用途にも最適。
塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的!
リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。

種別ハケ付き缶入り
注意
※ぺタックスボンドが印刷面に直接付着しますと、ボンドに含まれている溶剤の影響により表面が侵され、インクが剥がれる恐れがあります。必ず周囲をマスキングしてからボンドを塗布してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40171302
2025-05-31
用途: テントシートの補修

他に類がないものなので、リピートで使っています
目玉が飛び出るほど値段が高いのが難点です

2025-02-13
用途: タ―ポリン補修・接着
キッズスポーツクラブサービス業

素晴らしい接着力、今までのボンドは何だったのかという位の接着!!
180グラムに続き500グラムも買い足しました!!
これからは迷わずこれ!!ぺタックスボンド!!
開発したグループ(研究者達)に感謝!!

1が参考にしています
2024-09-17
用途: トラックホロ修繕
製造業

「モノタロウ防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m」
との合わせ技で威力発揮!一年経っても頑丈問題なし!
ちなみに破れた箇所は表と裏に貼りました。上記シートだけの粘着が心配だったのでこちらとの合わせ技にしたのだが大正解でした!
ボンドを伸ばして貼るというよりもピッピッピッと1~2㎜の粒にして全体的に付けて、ちょっと乾いてから貼った方が良いなんてのはかまぁねぇガン無視で速攻貼り付けて手で押しつけてからプラハンゴムハンでリズミカルに叩きまくり(これが結構大変)はみ出たボンドはボロで拭き取る、みたいな。

対象商品 : 40171302
2024-08-15
用途: シートの補修
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

剥がれたシートを補修する為に購入しました。とにかく強力に接着出来ます。以前購入した事が有りリピート購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40171302
2024-04-15
用途: シートの補修
運輸・通信業

接着が強力で、性能には満足しています ただ当たり前ですが、なるべく早く使い切らないと、缶の中で固まって使い切れない

対象商品 : 40171293
2023-04-26
用途: 塩ビシートの接着
株式会社精華製造業

完全接着まで加圧して24H放置したらきっちり接着出来ました。
時間が短いと剥がれがれが出やすいので、十分に時間をおいてから次の作業に移った方が失敗ないです。

対象商品 : 40171293
2022-11-10
用途: ターポリン生地を使った製品作り
卸売・小売業

接着後、一昼夜置くと想像をはるかに超えた強力な接着力に満足。

対象商品 : 40171302
2021-01-11
用途: ベランダの水漏れ
コリアン太陽

大きい缶で購入したので
蓋に付いた刷毛がとても使いやすかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする