※点灯イメージ

528703 LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174014 528703 LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174014

LED5 電球型バルブ 24V BA15S

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40174014 品番 528703
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。

LED色グリーン 口金BA15S 定格電圧(V)24 グリーン 高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40175536
2025-05-22
用途:
マーカー、ドアランプ
運輸・通信業

かれこれ5年くらい使ってますが切れないので高くてもいい商品です!

対象商品:
40175536
2024-05-21
用途:
山車用の電球
製造業

そこそこ明るく、極性もなく使用できます。値段も手頃で毎年、この時期になるとリピートで購入してます。

対象商品:
40174023
2021-10-12
用途:
マイクロバスのサイドマーカー

純正のハロゲン球ではぼんやりとしか見えなかったのが、LEDではハッキリと確認出来るので夜間の駐車時や幅寄せの時に重宝してます。6年使っていますがいまだに現役です。

対象商品:
40174023
2020-03-21
用途:
サイドマーカーの交換用に使用
H.L.M.ファクトリー 様

お世話になっております。サイドマーカーに使用してみました。
光量もあり、大変気に入っております。

対象商品:
03566002
2020-05-20
用途:
マーカー球
運輸・通信業

明るくなり車体下が見やすくなりました
後は値段が安くなると嬉しいです

対象商品:
40174023
2019-11-25
用途:
ナンバー灯
運輸・通信業

迅速な発送で助かりました。蒼白色でいい色具合でした。また機会がありましたら利用します。

1人が参考にしています
対象商品:
40174023
2019-01-11
用途:
バスのサイドステップの交換に
サービス業

最高の明るさで満足です。今までのLEDの中でも良いです

対象商品:
40174023
2018-07-29
用途:
ドア灯、バックランプ
恵晴荷役 様 (運輸・通信業)

ジェット製ですのでドア灯に使っても明るさも明るく満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする