528711 LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174057

※点灯例

528711 LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174057
528711 LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174057

LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ

(20件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
LED色ブルー
内容量1個注文コード40174057品番528711
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。

LED色ブルー口金BA15S定格電圧(V)12高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)DC12V/約45mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40174075
2022-10-07
用途: ライセンスランプの交換用
教育・研究機関

サンバートラック(TT2)のナンバー灯のLED化に伴い、交換しました。十分な(過度でない)明るさと照らす面積は十分です。

対象商品 : 40174075
2021-09-26
用途: サンバーのナンバー灯として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この規格のLED電球はなかなか出ておらず、よく分からないメーカーのものが多いなか、少しでも信頼できそうなものを、ということでジェットイノウエさんを選びました。この電球を装着する際は「カバー部分を押しながら回す」動作が必要ですが、その動作でカバーが外れるようなことはなかった(他ブランド物ではカバーが外れた旨の投稿ありました)です。光量については色合いの違いからか純正の電球の方が明るく感じましたがナンバーはもちろん地面までしっかり照らしてくれます。
 ただ、製品として問題はないですが、ジェットイノウエさんのLEDは、企業HPでも消費電力が書かれてないんですよね。まぁ計算すればいいだけなんですけど、LEDといえば消費電力も売りの1つなので、できれば掲載した方がより選ばれやすくなるんじゃないかな、と思います。

対象商品 : 40174075
2021-07-05
用途: カスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

サンバーTT-1のナンバー灯を交換してみました。明るさは満足です。あとは耐久性でしょうか。

対象商品 : 40174057
2021-11-15
用途: マーカーランプ
有限会社萩原電設

ホワイト色に比べてとても暗い。
2個購入して同レベルなのでもともとこんな程度?

対象商品 : 40174075
2020-02-23
用途: ナンバー灯交換
製造業

予想以上に明るくナンバープレートを照らしており、満足しています。

対象商品 : 40174075
2020-05-21
用途: バイク
R.WATANABE&CO.運輸・通信業

今のところ振動でも切れてないのでいいです。
もう少し経過を見てみます

対象商品 : 40174075
2020-04-08
用途: マーカーランプの球をLEDに交換
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDだとキレイなのでよかったです。
マーカーに使うにいい感じです。

対象商品 : 40174075
2017-02-04
用途: 軽トラのバックランプ

軽トラのバックランプが非防水なのでカバー付のLEDを探してました。
物はいいがちょっと光量不足かな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする