205/50ZR17KR20 サマータイヤ KR20 スポーツ KENDA 40175965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サマータイヤ KR20 スポーツ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40175965 品番205/50ZR17KR20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は117種類から選べます 他の種類を見る

KENDAは世界の自動車タイヤのOEMも手がける総合タイヤメーカーです。スポーツシーンからフィードバックされた走行性能と快適な静音性能を兼ね備えたハイブリッドモデル
進化した安定走行性能とグリップ力
高密度エンドレスナイロンキャップは、高速時のカーカス保護とタイヤ剛性を向上させています。
ホイールリムを縁石などの衝撃から保護するため、リムプロテクターを装備しています。
ハイスピードレンジ下における高い安全性を確保しています。
すばらしいトラクション性能と制動性能を兼ね備えています。
専用設計のショルダーパターンによって高速時の静音性能を向上。
3Dダブルトレッドパターンによってウェット路面での撥水性能を飛躍的アップ。
接地面積・面圧の均一化をはかり、優れた安定性と耐磨耗性を獲得。
リムプロテクターがホイールを接触などのこすりキズから守ります。

タイヤ幅(mm)226 偏平率(%)50 リム径(inch)17 規格XL規格 サイズ205/50ZR17 本数1本 タイヤサイズ205/50ZR17 パターンKR20 外径(mm)648 標準リム幅(inch)7 ロードインデックス93W 商品タイプタイヤ
注意
※個人宅には配送出来ません。※ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40176796
2016-02-24
用途:
配達用の乗用車に取り付けて使用
有限会社冨塚 様

以前付けていたヨコハマ社製のタイヤよりも静かで乗り心地が良く満足です、台湾のメーカーなので少し不安が
あったのですが今のところ問題なくいい感じです。 コスト面でも四分の一なのでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
40176631
2015-05-25
用途:
AE86 LSD付きに履きました。

ドライ ウエット共に価格を考えれば満足です。ホイールガードが国産メーカーの様にしっかり付いていれば満点でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする