12Vニカド電池用の充電器です サイズ:幅140×高さ60×奥行90mm 質量:379g 材質:PC 原産国:中国
依然と比べて充電がスムーズにできて、仕事がやりやすくなった。
友人から電動工具を譲り受けたのですが、充電器がセットしていなかったので購入しました。何の心配もなく順調に充電でき工具を使用しております。有難うございました。
充電器が調子悪くて購入を考えていました。現在は非常に役立っております。
特に使用については問題ありません。ただ、注文からすぐに納品いただいたので、大変満足しています。
直ぐに対応してもらい良かったです。質問なのですが,BC-1204の充電器の代わりとしても使えますか。
充電器が無くて困っていたので本当に、助かりました。大事に使います
後継機種でしたが問題なく使えました。