グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40181644 品番 V#6201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
許容PV値と周速限界が大きくとれます。
パッキンによる軸磨耗が少なくなります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 用途水・油ポンプ用 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 呼び寸法(mm)10.0 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2〜12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)20 許容PV値(MPa・m/s)9.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40181626
2023-05-15
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

ポンプに使用。年一回のメンテナンスに使用しているが、可も不可もなく普通に使えています。(これが一番重要)

対象商品:
40181635
2022-12-06
用途:
公共機関よりの注文依頼に適用した
株式会社ADSムラカミ 様

従来からの流通機関での購入ルートがなかったので、モノタロウにて購入を致しました。

対象商品:
40181617
2021-02-28
用途:
農業用の水ポンプ
農・林・水産業

農業用の水ポンプが不調となり整備することになり軸シールがグランドパッキンヲ使用していたので注文した。サイズもピッタリで水ポンプも良好です。

対象商品:
40181635
2019-09-03
用途:
ポンプの修理
藤田農園 様

用水ポンプのメンテナンスには不可欠。非常に使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40181635
2018-07-31
用途:
ポンプのパッキン交換
有限会社寺田水産 様 (農・林・水産業)

普通に良いものだと思います。耐久性にも問題なく、硬度もちょうど良く感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
40181601
2017-12-06
用途:
設備作業
大和プレス株式会社 様

同じ製品で底値を捜したらたどり着きました、有り難いお値段です

対象商品:
40181601
2018-06-20
用途:
ポンプのシャフト軸受水漏れに使用しました。
株式会社ひるかわ鉄工所 様

純正部品と変わらず仕様でき取付も問題ありませんでした。
価格も安くお客様にも安心して使用してもらつています。

対象商品:
40181592
2016-08-24
用途:
セルプラポンプ調整
永井道路有限会社 様

4cmから5cmポンプ軸様で3個単位で求められれば結構です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする