※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
ポンプに使用。年一回のメンテナンスに使用しているが、可も不可もなく普通に使えています。(これが一番重要)
従来からの流通機関での購入ルートがなかったので、モノタロウにて購入を致しました。
農業用の水ポンプが不調となり整備することになり軸シールがグランドパッキンヲ使用していたので注文した。サイズもピッタリで水ポンプも良好です。
用水ポンプのメンテナンスには不可欠。非常に使いやすかった。
普通に良いものだと思います。耐久性にも問題なく、硬度もちょうど良く感じました。
同じ製品で底値を捜したらたどり着きました、有り難いお値段です
純正部品と変わらず仕様でき取付も問題ありませんでした。価格も安くお客様にも安心して使用してもらつています。
4cmから5cmポンプ軸様で3個単位で求められれば結構です。