※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン 炭素繊維系・灰色

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40181881 品番 V#6234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。
PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。

適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 用途水・油ポンプ・回転機器用 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 呼び寸法(mm)6.0 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2〜12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)15 許容PV値(MPa・m/s)9.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40181906
2025-03-03
用途:
小型船舶のスタンチューブ

通常のラミー麻の製品より良く止まるし焼けにくいと思います。
比較的安価で良いです。
少し切り口がバラけやすいとは思いますが、それ以上のメリットはあると思う。

対象商品:
40181933
2019-04-16
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社ネイチャーリンク 様

PTFEのディスパージョンのおかげで挿入がスムーズでした。
満足する品質でした。

対象商品:
40181915
2019-01-26
用途:
ポンプ修理

今まで使用していた黒い通常のものよりも柔軟性があり施工が容易でした。問題無くシールされています。

対象商品:
40181994
2017-07-31
用途:
キルン内の処理物の漏れ防止
協和化工株式会社 様

比較的安価で、機械の固定部と回転部間のシールに適している

対象商品:
40181915
2017-03-10
用途:
揚水ポンプ水漏れ修理
ライフサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変良かった 使用方法作業方法が添付していればもっと便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする