※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)12.5 注文コード40182204 品番V#7202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は呼び寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。
弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。
熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。

適合流体
回転ポンプ軸用
(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ
(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体
機器用
清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類
特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性 適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用) 用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 呼び寸法(mm)12.5 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9 pH値0〜14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)12.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40182161
2017-03-23
用途:
ポンプの回転軸に

軸にキズがあったため、ほかのグランドパッキンでは(灯油)漏れが全く止まらなかったが、これに変えたら漏れが一発で止まった。交換後2ヶ月経過したが漏れは無い。値段は高いが非常に良い。

対象商品:
40182161
2012-12-21
用途:
ポンプの回転軸

軸にキズがあったため、ほかのグランドパッキンでは(灯油)漏れが全く止まらなかったが、これに変えたら漏れが一発で止まった。交換後2ヶ月経過したが漏れは無い。値段は高いが非常に良い。6.5mmもあれば購入したい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする