画像準備中

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40182527 品番 V#7233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。
腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

適合流体
(第1推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス
(第2推奨製品)弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス
用途腐食性流体弁用 長さ(m)3 呼び寸法(mm)3.0 最高使用圧力(MPa)10.3 pH値0〜14 最高使用温度(℃)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする