曜日別特売

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)5.0
内容量1個注文コード40182545品番V#7233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。
腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

用途
腐食性流体弁用
適合流体
(第1推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス
(第2推奨製品)弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス
長さ(m)3呼び寸法(mm)5.0最高使用圧力(MPa)10.3pH値0~14最高使用温度(℃)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする