グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40183166 品番 V#8137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
コストパフォーマンスに優れています。
汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。

適合流体
バルブステム用
動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類
機器用
(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー
(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油
適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 用途多用途用 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 呼び寸法(mm)9.5 最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値2〜13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(機器用)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40183141
2020-05-07
用途:
スクリューコンベアのシール材

黒いタイプのグランドパッキンより硬め、2重3重と巻いて使用するより軸の径に合わせて1巻分ずつ切ったほうが使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
40183132
2013-03-15
用途:
ゲート弁のグランド漏れ修理
有限会社塚本水道 様 (建設業・工事業)

最近材料屋にもなく、探していました。グッドです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする