※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン 特殊繊維系・茶色

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40183263 品番 V#8201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。
耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。
スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。

適合流体
回転ポンプ軸用
(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油
(第2推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液
機器用
(第1推奨製品)汚水、泥水、粉体
(第2推奨製品)スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類
特性耐摩耗性 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 用途ポンプ、回転・往復動機器用 仕様軸への攻撃性、可 長さ(m)3 呼び寸法(mm)4.0 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)14.7 pH値2〜13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)16、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)14.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40183281
2016-04-21
用途:
ポンプ修理

柔らかく馴染みやすいグランドパッキンで、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする