オートバイに使用しています。
乗る頻度が少ないのですが、夏に400キロ程度のツーリングに行きます。その時に使ってます。
5年に一度くらい、内部が薄ら茶色くなっているのでフロート室開けて掃除をしていたのですが、これを初めて入れた年、キャブ開けてみたら内部がピカピカ。
ガソリンの染みや、緑青も無く驚きました。
以後、毎年1本使っています。
現在取り扱い終了になっていますが、また扱って欲しい。
エンストをするといわれる軽自動車に入れました。高年式多走行なので インジェクターやスロットルボデーの汚れが軽減されると良いのですが。価格も手ごろですので予防に入れてみました。
125スクーターに、数回に分けて使用しています。燃費改善はわかりませんが、これを入れると回転が若干滑らかになる気がします。ただ、キャップが開けづらく、閉めづらい。倒すと、少し漏れる。普通のスクリューキャップにして欲しい。
古いバイク【キャブレター使用】のコンディション維持の目的で購入しました。バイクの燃料タンク【13リットル】に使うには満タン5回くらいに分けて使えるので満タン給油する度に燃料タンクへ投入しています。不調だったわけではないので効果はわかりませんがエンジンを毎日かけることがないのでスロージェット系の目詰まりの可能性もありますし年数経過&過走行のキャブレター車両にはコンディション維持にこれからも使いたいと思います。
不安定なアイドリング、ノッキングにはこれが最適だと思います。キャブレター専用という謳い文句に間違いはないでしょう。スロットルバルブにKUREのスプレーを噴射するのは面倒という方は是非。
アイドル不安定な車、ギアをDに入れるとエンジンが止まってしまう車に効果あります。これらの不具合ですとエンジンフラッシングが有効でしたが、それを必要としません。効果ありです。
一年半不動車を再生する際に、泡タイプのキャブクリーナと併用しました。
これの効果か、すぐに始動でき、調子も良好です。
ガソリン添加剤といえばW社のF1が有名です。実際効果もあるかとは思います。多くの場合、エンジンの息継ぎ等のアイドリング不調で使用を試みるかと思うのですが、基本的に原因はスロットルバルブの汚れなんかがあると思います。そこでこの商品。1発で直りました。そこまで影響ある?か??と当方が驚いているくらいです。