曜日別特売
FS-600-300 ステンレス平棚 東製作所 40198566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス平棚

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)300
内容量1台注文コード40198566品番FS-600-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。

高さ(mm)200奥行(mm)300間口(mm)600材質ステンレス(SUS430)取付穴(mm)7.0~7.5耐荷重(kg/段)30使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40198541
2022-04-25
用途: 手洗い用の備品置きとして
農・林・水産業

付けたい場所に入るこのサイズは他に無かったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする