TAKEX(タケナカエンジニアリング)
AHDリピーター AH-RV300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
40229307
品番
AH-RV300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
AHD映像信号の配線距離を延長します。
付属品
取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)
約35
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)
2.5(専用ACアダプター使用時)
電源
AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×19×26
動作表示灯
電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)
設置場所
屋内
伝送距離(m)
3C-2V:300、5C-2V/5C-FB:500
映像出力
AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力
AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)