※使用シーン(組立作業)

耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40232904 品番 DURACoil386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17.5 材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 グレー ゲージ数13 規格EN388 2016 耐摩耗性4 耐切創性X/C 耐引裂き性4 耐突刺し性2 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐油、通気性 入数(双)1 用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 質量(g)26 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 色(手首部)グリーン アズワン品番65-1833-73 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40232929
2023-11-25
用途:
植木剪定時

植木の剪定の時に左手のみ使います。先日のこぎり使用時に滑り左手を

かすりましたが切らずにすみました。

対象商品:
40232929
2021-11-21
用途:
何かを切る、削る。
株式会社川田商会 協栄自工 様

生地は柔らかめで、手首も厚すぎなく、滑り止めニトリルコートの表面加工も良く、
見た目がとても格好良いですが、滑り止めが分厚いので握る時少し硬いです。
馴染めば良くなるかもしれません。
履いた瞬間のフィット感も見た目も良いです。

が、こちらは生地にグラスファイバーを使用しているので、お勧めできません。
1時間半ずつ2日使ったら、両手首と指がチクチクして何日も治りません。
グラスファイバーを削ってチクチクする時と全く同じです。

この商品は肌が強い人向けです。
6種類比較で買った中で、ランキングは5位です。
いや6位かもしれません。

洗うと良くなるのだろうか?

2人が参考にしています
対象商品:
40232929
2020-09-11
用途:
鎌で作物収穫
その他業種

鎌で作物を収穫するときに使用します。間違って手を叩いても切れることはありません。(ミミズばれにはなります)メーカーで指の長さ等に違いがあるので、ここのメーカーには重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする