曜日別特売
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913

※使用シーン(組立作業)

DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913
DURACoil386 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ) 40232913

耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード40232913品番DURACoil386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

用途
[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
サイズM全長(cm)23中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)19材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他グレーゲージ数13規格EN388 2016耐摩耗性4耐切創性X/C耐引裂き性4耐突刺し性2機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐油、通気性入数(双)1質量(g)31材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他色(手首部)ブルーアズワン品番65-1833-74RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40232929
2023-11-25
用途: 植木剪定時

植木の剪定の時に左手のみ使います。先日のこぎり使用時に滑り左手を
かすりましたが切らずにすみました。

対象商品 : 40232929
2021-11-21
用途: 何かを切る、削る。
株式会社川田商会 協栄自工

生地は柔らかめで、手首も厚すぎなく、滑り止めニトリルコートの表面加工も良く、
見た目がとても格好良いですが、滑り止めが分厚いので握る時少し硬いです。
馴染めば良くなるかもしれません。
履いた瞬間のフィット感も見た目も良いです。
が、こちらは生地にグラスファイバーを使用しているので、お勧めできません。
1時間半ずつ2日使ったら、両手首と指がチクチクして何日も治りません。
グラスファイバーを削ってチクチクする時と全く同じです。
この商品は肌が強い人向けです。
6種類比較で買った中で、ランキングは5位です。
いや6位かもしれません。
洗うと良くなるのだろうか?

2が参考にしています
対象商品 : 40232929
2020-09-11
用途: 鎌で作物収穫
その他業種

鎌で作物を収穫するときに使用します。間違って手を叩いても切れることはありません。(ミミズばれにはなります)メーカーで指の長さ等に違いがあるので、ここのメーカーには重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする