EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 砥石・包丁差し
電動式 刃物研磨機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244515
品番
MSH-10(縦型)
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。
仕様
砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付
質量(kg)
16
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
外寸(mm)
380×245×H320
回転数(回/分)
500(50Hz)、800(60Hz)
EBM品番
6686500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400