昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
コンビニ駐車場で直ぐ交換できました。形状もバッチリでした。
NBoxのJF3に使用しました。すり減ってヘタったフットブレーキパッドが廉価にきれいに甦り満足です。
品番 SB-2037 パーツNo.36015-GA111、BH型スバルレガシィワゴンに適合しました。純正同様に装着でき、なおかつ安価です。すり減ったペダルパットって想像以上に操作感を損なっているな〜と言うのが新品交換時のいつもの感想です。
材質、および仕上がりが非常に良く、価格も安価で求めやすい。補修部品として優秀ですね。
すり減った純正品のブレーキペダル、クラッチペダルのゴムカバーを交換した。サイズや形状も純正品と同じで問題なく交換できました。ゴムメーカーの製品なので品質も問題ないと思います。
ピッタリだった。裏側にシールなのどがあればもっといい思った
純正なだけあり、簡単に交換でき、ぴったり収まりました。グリップが効いて足がすべら無さそうです。
古いのが破れたので交換。値段も安く高品質。普段気にしていないので、気が付かない部分。