465-0010100 ケブラードライブベルト KITACO 40278646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

465-0010100 ケブラードライブベルト KITACO 40278646
465-0010100 ケブラードライブベルト KITACO 40278646

ケブラードライブベルト

(35件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本主な適合車種チャンプ 全車種、エクセル 全車種、アクティブ 全車種、ボクソン 全車種、JOG 27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX、JOG-スポーツ 3CP1、JOG80 全車種、チャンプ80 全車種注文コード40278646品番465-0010100
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

メーカーヤマハ主な適合車種チャンプ 全車種、エクセル 全車種、アクティブ 全車種、ボクソン 全車種、JOG 27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX、JOG-スポーツ 3CP1、JOG80 全車種、チャンプ80 全車種純正品番23Y-17641-00、24G-17641-00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ドライブベルトは消耗品です。3000km毎に点検し、幅が1mm以上減っている場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40278673
2025-12-17
用途: バイクの消耗品のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

走りには特に変化はわかりませんが、中古のバイクなのでついでにと思って交換しました。

2025-02-06
用途: 再度の購入です。
サービス業

5年くらい前に購入したドライブベルトが、先日切れましたので、再度購入しました。5年は長いのか、短いのかは分かりませんが、乗り心地等(加速感・カバー内の状態等)は良かったです。特に切れる少し前の加速感は非常に良かったです。古いバイクに取り付けているため次に購入することは無いかもしれませんが、購入することになった時は、同品を購入したいと思っています。

対象商品 : 40278734
2024-02-02
用途: メンテナンス時
タカラオート自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて使用しましたが、他社製品と変わらず品質が良くリーズナブルな価格なので満足しております。

対象商品 : 40278734
2023-09-15
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

スズキ純正部品と同等品なので間違いなし、直ぐ入手できよかった。

対象商品 : 40278734
2022-03-11
用途: アドレス125 15000kmで交換
農・林・水産業

15000キロで初めて交換。色々な取り扱いメーカーがあり、迷いましたが同じ距離持ってくれることを願ってます。

対象商品 : 40278585
2021-02-03
用途: スクーターの耐久性とチューンに
その他業種

純正より強化され丈夫、耐久性アップ。
若干長目なのでプーリーとウエイトローラーチューンには
これがないとはじまりません。

対象商品 : 40278716
2020-10-30
用途: アドレスV100メンテナンス

純正品に近い耐久性と信頼性があります。ローラーと共に摩耗状態を見て10000Km程度で交換していますがトラブルはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40278585
2020-08-09
用途: メンテナンス
教育・研究機関

あまりにも遅い古いスクーターを購入したため、色々なパーツ交換をしました。その際、クランクケース開けたらゴムカスで大変汚れていました。
ベルト交換をしないといけないと思い、購入した次第です。
ベルト自体良い商品で、価格は他社より高めなだけあります。安定感抜群なので、おすすめいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする