307-0405100 強化クラッチスプリングSET KITACO 40278804

強化クラッチスプリングSET

(17件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(3本)主な適合車種グランドAXIS100 5FA全車種、BW'S100 4VP全車種注文コード40278804品番307-0405100
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。
弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。
軽量強化クラッチ補修用。
ノーマルクラッチ使用可。

メーカーヤマハ主な適合車種グランドAXIS100 5FA全車種、BW'S100 4VP全車種
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40278822
2021-12-18
用途: アドレスV100に使用

ウエイトローラー10.5gとセットで交換。スタートダッシュが良くなり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40278804
2021-01-19
用途: シグナスXのチューニング用
製造業

グランドアクシス/BW's100用となっていますが、シグナスXに流用可能です。純正よりかなり強いバネでありキャブ車(SE12J)に使用した場合、クラッチインを4,700rpm程度に高めることが出来ます。価格が安くバネレートも理想的なのでシグナスXにはベストチョイスと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40278822
2021-04-10
用途: セッティング時
その他業種

チャンバー取り付けたので出だしがわるくなったのでミートを遅らせる為に購入。
出だし加速が良くなったのでウエイトローラーを少し重くして最高速も伸ばせそうです。

対象商品 : 40278822
2020-10-31
用途: スクーターのメンテナンス

旧車のため、店頭に在庫が無く取り寄せになるのでモノタロウさんで購入しました。

対象商品 : 40278822
2020-09-08
用途: クラッチのメンテナンス
株式会社 MARS建設業・工事業

値段の割に効果は期待できます。
取付にはコツが必要ですね。

対象商品 : 40278813
2019-03-05
用途: セッティング
建設業・工事業

固さが調度タイミング合ったので、エンジンのおいしいところでクラッチミートしました。

対象商品 : 40278786
2021-03-18
用途: AF-34ディオのクラッチ強化
運輸・通信業

装着時にバネが伸びてしまっているような感じです。思ったほどの効果はありませんでした。

対象商品 : 40278822
2018-05-26
用途: バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

アドレスV100の整備用に購入です。古いバイクのパーツはもう店頭では見つからないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする