803-0500000 エクステンションエアーバルブ KITACO 40279041 803-0500000 エクステンションエアーバルブ KITACO 40279041 803-0500000 エクステンションエアーバルブ KITACO 40279041 803-0500000 エクステンションエアーバルブ KITACO 40279041 803-0500000 エクステンションエアーバルブ KITACO 40279041

エクステンションエアーバルブ

(82件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40279041 品番 803-0500000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。

角度(°)90 適合汎用 タイプ90°
注意
※バルブ形状等により一部使用できない車種があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23532748
2025-10-05
用途:
PCXのタイヤ空気圧調整

スクーターのように小径タイヤのバイクはタイヤの空気圧調整がやりにくかったので購入しました。この75度という角度がいいですね、使いやすいです。

対象商品:
23532748
2024-02-16
用途:
タイヤの空気を入る時
不動産業

ガソリンスタンドに備え付けの空気入れは差し込みが直線でオートバイには使用できません。
こういう物があると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40279041
2024-05-23
用途:
空気充填時に楽

ハーレーに取り付けました。オシャレなカラーを取り付ける人もいるけど、シンプルにコレで充分。

対象商品:
23532757
2023-08-17
用途:
三輪のバギー車のエヤーチェック時
ガレージ高岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

三輪式のバギータイプのエヤーチェック時にホーク部分が邪魔でエヤーチェックが出来ませんでしたがこの商品のおかげでエヤーチェックが簡単には出来るように成りました。

対象商品:
40279041
2023-06-10
用途:
バイクメンテナンスの際

バイクの場合、角度が垂直バルブへのエアー接続が難しく、これがあれば楽に接続される。

対象商品:
40279041
2022-08-11
用途:
バイクの空気入れ
製造業

バイク屋が会社とは反対方向にあり、わざわざ入れに行くのが面倒なので購入しました。仕事帰りにガソリンを入れるついでに空気圧の確認をしています。購入するには躊躇する金額ですが、空気圧を気にしながらバイクを乗ることをカンガエルと購入して良かったです。

対象商品:
40279041
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
23532748
2021-10-03
用途:
原付のエアー用
金融・保険業

近所のガソリンスタンドには原付用のアダプターがないので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする