アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
アジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-2935
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40281073
品番
AZ-2935
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
ターコイズ
サイズ
SS
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ、軽量素材
混率(%)
軽量ストレッチドビー、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
69
色番
027
材質(ボタン)
プラスチック
名入れ
可