アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
ニューアジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-60735
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アースグリーン
サイズ
L
注文コード
40285316
品番
AZ-60735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
色
アースグリーン
サイズ
L
種別
長袖シャツ
機能
スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ
混率(%)
シーティング、綿100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
色番
005
材質(ボタン)
金属
名入れ
可