画像準備中

ニューアジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-60735

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコール サイズLL 注文コード40285413 品番AZ-60735
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る
チャコール サイズLL 種別長袖シャツ 機能スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ 混率(%)シーティング、綿100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 胸廻(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)61 着丈(cm)77 色番014 材質(ボタン)金属 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする