アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
ニューアジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-60735
商品レビューを投稿する
取扱停止中
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコール
サイズ
6L
注文コード
40285456
品番
AZ-60735
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
色
チャコール
サイズ
6L
種別
長袖シャツ
機能
スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ
混率(%)
シーティング、綿100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
81
色番
014
材質(ボタン)
金属
名入れ
可