画像準備中

ニューアジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-60735

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40285474 品番 AZ-60735
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ディープネイビ サイズS 種別長袖シャツ 機能スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ 混率(%)シーティング、綿100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 胸廻(cm)106 肩幅(cm)43 袖丈(cm)55 着丈(cm)70 色番018 材質(ボタン)金属 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする