35712 窒化加工フライパン 下村企販 40302545 35712 窒化加工フライパン 下村企販 40302545 35712 窒化加工フライパン 下村企販 40302545

窒化加工フライパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40302545 品番35712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉄なのにサビにくく、扱いやすい。窒化加工とは・・・特殊な熱処理で、フライパンの鉄分子に窒素(空気の構成成分)を拡散し、硬さを上げて丈夫にし、表面に作り上げた酸化層によって錆の発生を防ぎます。
内面ファイバーライン(細かい凹凸)加工で食材を点で支え、油なじみも早くなり、こびりつきにくいです。フッ素加工のフライパンとは違いフッ素の剥がれもないので、長く使い続けられます。

サイズ(cm)22 材質本体:鉄、取手:天然木、取付金具:アルミダイキャスト 寸法(mm)400×223×110 質量(g)820 表面処理内面ファイバーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40302563
2024-06-18
用途:
料理
卸売・小売業

数年前から窒化加工の鉄フライパンを何点か使っていますが、その中でも一番こびりつかないし、表面に孔穴もできない優れものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする