下村企販
下村企販の テーブルウェア(卓上備品・食器)
下村企販の グラス・食器・カトラリー
下村企販の 箸・カトラリー・箸置き
TSUBAME サッとすくえるスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
40302719
品番
40248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
サッとすくえて、食べやすいお皿形状・丼物やお粥、カレー・チャーハン等に。流れるような美しい形状を職人が丁寧に仕上げています。皿部は深すぎず、幅もスリムでお口にスッと入れられます。
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
192
種別
スプーン
寸法(mm)
33×192×20
質量(g)
45