下村企販
下村企販の テーブルウェア(卓上備品・食器)
下村企販の グラス・食器・カトラリー
下村企販の 箸・カトラリー・箸置き
TSUBAME すくいやすいスープスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
40302728
品番
40249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
柄の長いスープスプーン。柄が長いので持ちやすく、スープジャー等でも底まですくいやすい。丸型の皿部だからスープと具材がすくいやすい。
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
147
種別
スプーン
寸法(mm)
44×147×19
質量(g)
30