Pトップマーカーレンズ(アクリル)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40308667 品番 4501
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

マーカー用パーツ(レンズ)

適合Y-45、Y-90、YT-L45 材質アクリル レンズ色イエロー イエロー 材質(レンズ)アクリル 主材質アクリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308667
2023-04-16
用途:
破損品との交換
クリエイティビティ 様

メーカー不明のマーカーが破損したため交換品として使用しました。
サイズに不安があったのですが各社ほぼ共通のようで無事装着出来ました。

対象商品:
40308667
2023-06-19
用途:
交換部品
株式会社M-TEC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく組付け完了しました。透明度も良く新品カバーは明るいです。

対象商品:
40308667
2019-05-14
用途:
積載車キャリヤカー
大和通信機 様

最初はガラスが付いていたので今回プラスチックなので軽くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40308667
2018-12-14
用途:
トラックのサイドランプ
桶本興業株式会社 様

ガラスでないので軽くてよいです,球の交換のときも落としても割れないので安心です

対象商品:
40308685
2015-11-29
用途:
運転時
運輸・通信業

安くて満足です。

対象商品:
40308685
2015-06-27
用途:
トラックのアクセサリー
運輸・通信業

深い赤で、いい感じです。

2015-01-23
用途:
ナイトシーン

アンバーなので濃いオレンジです。
価格も安く助かりました。
ナイトシーンが楽しみです。
積雪時は照らしてくれるので見やすくなりました。

対象商品:
40308685
2016-04-09
用途:
トラック用のサイドマーカーランプ交換レンズとして

いつも他代理店で購入していますが、納期が間に合わなかったのでこちらで購入しました。商品的にはまったく問題ないです。もう少し価格が安ければ常時購入したい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする