CE-2 LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック 40308721 CE-2 LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック 40308721 CE-2 LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック 40308721

LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40308721 品番 CE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。
高輝度LED11個使用。
既存のマーカーの電球と取り替えてLED化
クリアリフレクター採用!

定格電圧(V)DC24 口金BA15s 光源色アンバー 定格電流(mA)約20(DC28V時) LED使用数(個)11 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ) アンバー 質量(g)約30 規格意匠登録:第1258521号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 本体質量(g)約30 定格電圧 DC VDC24 LED色アンバー 質量(g/個)約30 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
注意
※画像はミリオンDXマーカークリアレンズ(CV-121)を使用しての点灯イメージです。本製品には含まれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308737
2024-07-01
用途:
トラックのサイドマーカーとして
製造業

電球タイプのマーカーに使用してみましたが暗かったです。24V12Wの電球の方が明るかったです。正面だけ光る感じです。下部には光がでませんので路面を照らすことがありませんでした。

対象商品:
40308721
2022-04-11
用途:
トラックのサイドマーカーに使用
有限会社山田商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラックのサイドマーカーに使用しましたが暗すぎて昼は点灯の確認が出来ませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
40308721
2019-08-20
用途:
トラック
運輸・通信業

取り付けてみるとやはり暗くて、安いのでしょうがないかと思っています

対象商品:
40308755
2014-10-05
用途:
トラック
中野 様

簡単に着けることができた。

対象商品:
40308755
2016-02-03
用途:
トラックのマーカー球用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用して、3年ほどになりますが、
まだ、支障なく使用できています。
光が前に飛ぶイメージですが、気にしていません。

1人が参考にしています
対象商品:
40308746
2017-08-14
用途:
マーカーのLED化
運輸・通信業

運転席から見るとやや暗い 路面をあまり照らさない感じ

対象商品:
40308737
2016-02-01
用途:
マーカー交換
サービス業

LEDユニット自体は明るいです!カバーが専用の物ではないので思ったより明るくない…早く専用のを買わないと

対象商品:
40308746
2014-02-02
用途:
自動車用アクセサリー

以前に取り付けたドーワ製マーカーランプ05493546の色味に物足りなさを感じていたが、白熱球と入れ替えできるようなので購入。クリスタルカットのレンズタイプにはかなわないが、発光自体に色が付いているので良くなった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする