曜日別特売
CE-5 LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック 40308746

※点灯例(マーカークリアレンズは付属しておりません)

CE-5 LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック 40308746
CE-5 LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック 40308746
CE-5 LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック 40308746

LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ブルー
光源色ブルー
内容量1個注文コード40308746品番CE-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。
高輝度LED11個使用。
既存のマーカーの電球と取り替えてLED化
クリアリフレクター採用!

定格電圧(V)DC24口金BA15s光源色ブルー定格電流(mA)約40(DC28V時)LED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)ブルー質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24LED色ブルー質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
注意
※画像はミリオンDXマーカークリアレンズ(CV-121)を使用しての点灯イメージです。本製品には含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308737
2024-07-01
用途: トラックのサイドマーカーとして
製造業

電球タイプのマーカーに使用してみましたが暗かったです。24V12Wの電球の方が明るかったです。正面だけ光る感じです。下部には光がでませんので路面を照らすことがありませんでした。

対象商品 : 40308721
2022-04-11
用途: トラックのサイドマーカーに使用
有限会社山田商店自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのサイドマーカーに使用しましたが暗すぎて昼は点灯の確認が出来ませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 40308721
2019-08-20
用途: トラック
運輸・通信業

取り付けてみるとやはり暗くて、安いのでしょうがないかと思っています

対象商品 : 40308755
2014-10-05
用途: トラック
中野

簡単に着けることができた。

対象商品 : 40308755
2016-02-03
用途: トラックのマーカー球用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用して、3年ほどになりますが、
まだ、支障なく使用できています。
光が前に飛ぶイメージですが、気にしていません。

1が参考にしています
対象商品 : 40308746
2017-08-14
用途: マーカーのLED化
運輸・通信業

運転席から見るとやや暗い 路面をあまり照らさない感じ

対象商品 : 40308737
2016-02-01
用途: マーカー交換
サービス業

LEDユニット自体は明るいです!カバーが専用の物ではないので思ったより明るくない…早く専用のを買わないと

対象商品 : 40308746
2014-02-02
用途: 自動車用アクセサリー

以前に取り付けたドーワ製マーカーランプ05493546の色味に物足りなさを感じていたが、白熱球と入れ替えできるようなので購入。クリスタルカットのレンズタイプにはかなわないが、発光自体に色が付いているので良くなった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする