※点灯例

CE-101 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308764 CE-101 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308764 CE-101 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308764 CE-101 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308764

流星マーカー (DC24V)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40308764 品番 CE-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ガラスレンズのLEDマーカー

LED色イエローアンバー レンズ色クリア イエローアンバー 材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 定格電圧(V)DC24 用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×78 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電流(mA)約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308764
2023-07-19
用途:
トラックのサイドマーカーに
自動車・二輪車・自転車関連業

6個購入して取り付けましたが1個水が入りました。
こういうことが無いかと思いヤックにしたのに残念です。

対象商品:
40308807
2022-01-24
用途:
大型ダンプのマーカー交換
建設業・工事業

商品に関してはとても満足しています。
でも配送業者が使い物にならないです。
わざわざこっちから商品を取りに行きましたね。

1人が参考にしています
対象商品:
40308764
2022-02-21
用途:
車両用
サービス業

会社の運搬車両用に購入。納期なども早いのでこちらを利用しました。

対象商品:
40308773
2020-12-19
用途:
トラックサイドマーカー

想像していたより明るかったので、また購入したいと思います。

対象商品:
40308764
2019-06-13
用途:
仕事用のトラックに使用
農・林・水産業

思っていたより明るくてどの角度からも綺麗に輝いて見える出来れば黄色い色が欲しい

2人が参考にしています
対象商品:
40308773
2016-12-25
用途:
破損した時の予備に購入しました。
川上商店 様

注文して翌日には着き、とてもたすかりました、次回も注文の予定です。

対象商品:
40308764
2021-10-18
用途:
リアの安全の為
有限会社村上工業 様 (建設業・工事業)

明るさをうたってましたが 思ったより明るくありませんでした。
2つ使って左右の明るさが違うので、開けてみたら、LEDのライトが
1つ切れていました。点灯確認をしていないのでしょうか?

対象商品:
40308764
2021-01-07
用途:
サイドマーカー
サンナイト株式会社 様 (運輸・通信業)

10個購入したがすべて水が入りやすい
色は画像と全然違う アンバーでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする