曜日別特売
CE-105 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308807

※付属ユニット

CE-105 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308807
CE-105 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308807
CE-105 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308807
CE-105 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308807
CE-105 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック 40308807

流星マーカー (DC24V)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ブルー
内容量1個注文コード40308807品番CE-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ガラスレンズのLEDマーカー

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
DC24V車専用
LED色ブルーレンズ色クリアブルー材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308764
2023-07-19
用途: トラックのサイドマーカーに
自動車・二輪車・自転車関連業

6個購入して取り付けましたが1個水が入りました。
こういうことが無いかと思いヤックにしたのに残念です。

対象商品 : 40308807
2022-01-24
用途: 大型ダンプのマーカー交換
建設業・工事業

商品に関してはとても満足しています。
でも配送業者が使い物にならないです。
わざわざこっちから商品を取りに行きましたね。

1が参考にしています
対象商品 : 40308764
2022-02-21
用途: 車両用
サービス業

会社の運搬車両用に購入。納期なども早いのでこちらを利用しました。

対象商品 : 40308773
2020-12-19
用途: トラックサイドマーカー

想像していたより明るかったので、また購入したいと思います。

対象商品 : 40308764
2019-06-13
用途: 仕事用のトラックに使用
農・林・水産業

思っていたより明るくてどの角度からも綺麗に輝いて見える出来れば黄色い色が欲しい

2が参考にしています
対象商品 : 40308773
2016-12-25
用途: 破損した時の予備に購入しました。
川上商店

注文して翌日には着き、とてもたすかりました、次回も注文の予定です。

対象商品 : 40308764
2021-10-18
用途: リアの安全の為
有限会社村上工業建設業・工事業

明るさをうたってましたが 思ったより明るくありませんでした。
2つ使って左右の明るさが違うので、開けてみたら、LEDのライトが
1つ切れていました。点灯確認をしていないのでしょうか?

対象商品 : 40308764
2021-01-07
用途: サイドマーカー
サンナイト株式会社運輸・通信業

10個購入したがすべて水が入りやすい
色は画像と全然違う アンバーでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする